Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle rot Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106074
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
atlas ERGO-MED - Einlegesohle red • Einlegesohle ,high‘ für eine ausgeprägte Fußunterstützung • Zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens • Leiden Sie unter Überlastungssymptomen durch einen Hohlfuß? • Etwa 5% der Bevölkerung haben diese angeborene Fuß-Fehlstellung • Das Längsgewölbe bleibt beim Hohlfuß, auch unter Belastung, übermäßig stark gewölbt • Der Fuß kann kaum dämpfende Wirkung ausführen • Die Einlegesohle von Atlas bietet Entlastung: Ergo-Med red • Größe: 36-49 erhältlich, 20% Preisaufschlag ab Gr. 49
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Ortopädische Einlegesohlen:
Hohlfuß
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
rot | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
36
Weitere Suchbegriffe: atlas einlegesohle gr 36, einlegesohle, atlas einlegesohle, Sohlen, ESD, Einlagen, Schuheinlage, Einlage, Atlas, Einlegesohlen Atlas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
86700-36
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.