Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle grün Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106076
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692257433
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas ERGO-MED - Einlegesohle green • Einlegesohle ‚low‘ für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. • Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? • Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. • Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. • Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß • Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. • Unsere Lösung: Ergo-Med green • Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: • Die exklusiven Ergo-Med® Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. • Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. • Emp?ndliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. • Die hochwertigen Ergo-Med Einlegesohlen sind für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zerti?ziert • Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. • Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt. • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Ortopädische Einlegesohlen:
Plattfuß | Senkfuß
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
grün | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
37
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-gerechte einlegesohle atlas gr. 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, ErgoMed, Atlas, Senkfuß, Plattfuß, Sohlen, Einlage, Ergo-Med, Einlagen, Ergo med, Einlegesohlen Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,72*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,24*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,31*
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,82*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,52*
€ 14,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 10,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.