Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle grün Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8106078
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ErgoMed
Atlas
Senkfuß
Plattfuß
atlas ERGO-MED - Einlegesohle green • Einlegesohle ‚low‘ für die angenehme Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. • Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? • Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. • Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. • Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß • Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. • Unsere Lösung: Ergo-Med green • Jetzt werden Laufen und Gehen zu einem wahren Wellness-Gefühl: • Die exklusiven Ergo-Med® Einlegesohlen bieten Ihnen Entspannung für Ihre Füße. • Durch die Längsgewölbeunterstützung - in drei verschiedenen Stärken - passen sich die Einlegesohlen optimal Ihren Füßen an und sorgen so für eine angenehme Weichbettung. • Emp?ndliche Schmerz- und Druckpunkte werden durch die hervorragende Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung spürbar entlastet. • Die hochwertigen Ergo-Med Einlegesohlen sind für ATLAS Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 zerti?ziert • Sie sind antistatisch und können somit auch in ESD-Schuhen getragen werden. • Entspannung, die Sie spüren: Schritt für Schritt. • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Ortopädische Einlegesohlen:
Plattfuß | Senkfuß
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
grün | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
86700-36
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.