Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENSOR Anti-Fog Schutzbrille PC/AS/UV beschlagfreie Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8110741
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
TENSOR Anti-Fog - Schutzbrille • Die Bügelbrille überzeugt durch das sehr sportliche Design und das angenehme Tragegefühl • Das verstellbare Brillenband und die in der Neigung verstellbaren Bügel sorgen für einen angenehmen, stabilen Sitz der Schutzbrille • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist beschlagsfrei, antistatisch, resistent gegen Kratzer und bietet 100 % UV-Schutz • EN166: 2C-1,2 GA 1 F N CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille
Produkteigenschaften:
austauschbare Sichtscheibe | beschlagsfrei | kratzfest | UV-Schutzfilter | verstellbares Brillenband
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
Traghifle:
Kopfband | Ohrbügel
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Schutz filtr. Sichtsch.:
2C-1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Antifog, brillen, Augenschutzbrillen, Sportbrillen, Anti Fog, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.