Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-100 Universalschutzhandschuhe ESD Nitrilbeschichtung Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8113231
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-100 - Schutzhandschuhe • Der einzige industriell konstruierte Handschuh mit Ionic+™, einer bei der EPA registrierten Mikrobenschutztechnologie. • Nutzt die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber für den Schutz von Mikrobenschutz von Handschuhen. • Ganztägiger Tragekomfort mit hoher Fingerbeweglichkeit durch eine leichte, atmungsaktive Konstruktion. • Selbstsanitisierender antimikrobieller Rundumschutz des Trägermaterials und der Beschichtung. • Einsatzbereiche: Montageband, Lieferung fertiger Anlagen, Verpackungen, Eventmanagement, Servicepersonal, Wartungs-Reinigungs-Reparaturarbeiten usw.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-100
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
Mikroelektronik
Produkteigenschaften:
antistatisch | ESD
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Entsorgungsbetrieb | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.