Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-926 Ölschutzh.schuh 3/4 nitrilbeschichte Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8113394
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-926 - Ölschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montagearbeiten im Maschinenbau, Bestückung/Zuführen von Teilen in Fertigungsstraßen, Wartungsarbeiten, Erstmontage, Stanzarbeiten • Der HyFlex 11-926 ist der erste leichtgewichtige Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine 3/4-Beschichtung, Ölabweisung und einen sicheren Ölgriff in einem einzigen flexiblen Handschuh vereint • Der 11-926 bietet eine robuste Beschichtung und Griffsicherheit in öligen Arbeitsbereichen. Das Trägermaterial aus einem feinmaschigen Nylongewebe und die 3/4-Beschichtung gewährleisten einen vollständigen Schutz der Fingerrücken • Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der Öl abweisenden Mehrzweckhandschuhe • Der 11-926 erweitert die Merkmale der vorherigen Generation durch Flexibilität, Tastgefühl und Ölgriff und verbessert die Ölabweisung, den Ölgriff und die Verschleißfestigkeit gegenüber der vorherigen Generation
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-926
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
18
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
3/4 Beschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | latexfrei | ölabweisend
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
210 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
violett
Prozesse Metallindustrie:
Wartung
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: 11926, Produktion, ölgriffsicher, Hyflex, Mechanik, Bau, 11-926, Schutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.