Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROFLEX anti-flame Warnschutz-Bundhose leutgelb mit Reflexstreifen Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8116427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
MICROFLEX anti-flame - Warnschutz-Bundhose • RWS Reflexstreifen • Elastischer Bund • Hochfrequenzgeschweißte Nähte • Beinweite weitenverstellbar durch Druckknöpfe • Zertifiziert nach: EN 343, EN20471, EN ISO 14116, EN 1149-5, • 50% PU , 50% Polyester, 210g/m² • Größe: S-5XL
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
wasserdicht
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 2
Farbe:
leuchtgelb
EN-Norm:
EN 1149 Schutz elektrostatische Eigenschaften | EN 343 - Wetterschutz | EN ISO 14116 - Begrenzte Flammenverbreitung | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang | Warnschutzhose
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose gelb gr. m, bundhose, bundhose gelb, Wetterkleidung, Regenhosen, Warnfarben, Sicherheitskleidung, Neon, Warnschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 79,39*
Zubehör
k.A.
ab € 79,20*
Zubehör
k.A.
ab € 78,16*
Zubehör
k.A.
ab € 80,93*
Zubehör
k.A.
ab € 80,74*
Zubehör
k.A.
ab € 78,27*
Zubehör
k.A.
ab € 79,26*
Zubehör
k.A.
ab € 80,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.