Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke -Softshell 9933 FULLER leuchtgelb/marineblau, #9933 Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8117210
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
SIOEN FULLER 9933 neon - Warnschutz-Softshelljacke • Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbarer Kapuze • Modischer Look • Wasserdichtes und atmungsaktives Material • Gute Isolation gegen Kälte und Wind • Gesteppte Nähte • 1 eingesetzte Brusttasche • 2 eingesetzte Taschen • 100% Polyester Stretch • Größe: S-XXXL erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
abtrennbare Kapuze | atmungsaktiv | kälteisoliert | wasserdicht | wetterfest | winddicht
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 3
Farbe:
blau | leuchtgelb
EN-Norm:
EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Produkttyp:
Jacke | Softshell-Jacke | Warnschutzjacke
Herren-Größe:
57
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutzjacke gelb blau, si jacke, Fuller, Reflexjacken, Neon, Neonjacken, Reflex, Warnschutzjacken, Warnjacken, Schutzjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.