Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-735 Schnittschutzhandschuh mit PU-Besch. silikonfrei Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8119585
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-735 - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Metallherstellung • Exzellente Flexibilität und Passform mit einem Schnittschutz der höchsten Leistungsstufe • Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen • Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv • Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-735
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 5
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level C
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
10
Trägermaterial:
Intercept
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Erhöhter Schnitt-/Stichschutz | Mechanikschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
215 mm
Integrierte Technologie:
Intercept
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Prozesse Maschinen- & Anlagenindustrie:
Presswerk
Prozesse Metallindustrie:
Stanzen und Schneiden
Prozesse Automobilindustrie:
Logistik
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe, Schnittfestigkeit Level X, Schnittfestigkeit X, Schnittfestigkeit ISOC, Schnittfestigkeit ISO C, 11735, Schnittschutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paar
ab 120 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.