Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 58-128 -Chemieschutzhandschuh mt Stulpe L.280mm Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8119676
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 58-128 - Chemieschutzhandschuhe • Handhabung kontaminierter Teile, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Bedienung von Verpackungs- und Befüllmaschinen • Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination - Öl und Erdöl, Handhabung von Bioziden, Pestiziden und Fungiziden • Erhöhte Fingerbeweglichkeit mit einem leichten Chemikalienschutz und integrierter ANSELL GRIP Technology • Die einmalige Thin Nitrile Technology™ der Materialformulierung des neuen AlphaTec 58-128 bietet dem Handschuhträger eine vollkommen neue Dimension • Leistungsstärke sowie eine optimale Flexibilität, die den Händen ihre natürliche Bewegungsfreiheit lässt • Die Barriere aus einer dünnen Nitrilschicht gewährleistet einen herausragenden Handschutz vor einem Kontakt mit flüssigen Reizstoffen. Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht ein präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen • Die Konstruktion des Handschuhs kombiniert für eine bessere Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität sowie einen hohen Tragekomfort ein Trägermaterial aus einem flexiblen, offenen Strickgewebe mit einer elastischen Nitrilbeschichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
58-128
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
X
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Druckindustrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Glasarbeiten | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
280 mm
Integrierte Technologie:
Ansell Grip | Ergoform
Wandstärke:
0,75 mm
Griffprofil:
Ansell Grip Technologie
Farbe:
anthrazit | grün
Prozesse Chemische Industrie:
Materialvorbereitung | Produktion und Verarbeitung
Prozesse Maschinen- & Anlagenindustrie:
Lackierwerkstatt
Prozesse Metallindustrie:
Endfertigung
Prozesse Automobilindustrie:
Lackierwerkstatt
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, reinigungshandschuh grün, Chemiehandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Grip Technologie, nitril, Nitrilschutzhandschuhe, Industrielle Handschuhe, Öl, öltauglich, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, 58-128, K-Anorganische Base, L-Anorganische Säure, oxidierend, O-Organische Base, T-Aldehyd, Chemikalientauglich, Gerade Stulpe, Silikonfrei, Latexfrei, P-Peroxid, leichte Belastungen, Öl tauglich, Gerade Stulpen, Typ-A, Ölbeständig, 58128, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.