Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 26 green ESD S1 Sicherheitssandale Weite 12 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8119731
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 26 green ESD S1 W10-W12 - Sicherheitssandale • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, Dämpfende Zwischensohle und Dynamisches Laufsohlensystem • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr.49) • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Clima-stream Konzept • MPU INNOFLEX System • EN ISO 20345 S1 SRC • ESD-Ausstattung • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
grün | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
46
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,99*
€ 109,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.