Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX Regenhose atmungsaktiv wasser- und winddicht schwarz Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8120000
Hersteller:
     Lyngsøe Rainwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FOX 6041 - Regenhose • Atmungsaktive Bundhose mit elastischem Bund und Kordeldurchzug • Reflektierende Details auf den Oberschenkeln • Hochfrequenzverschweißte Nähte • Größe: S-XXXL erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lyngsoe
Marke::
Lyngsoe
Produkttyp:
Regenhose
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | wasserdicht | wetterfest | winddicht
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | PU-Beschichtung
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Ohne Verschluss
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose schwarz, regenbundhose, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lyngsøe Rainwear
ab € 44,04*
Zubehör
Lyngsøe Rainwear
ab € 44,19*
Zubehör
Lyngsøe Rainwear
ab € 43,96*
Zubehör
Lyngsøe Rainwear
ab € 44,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.