Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1367 schwarz anthrazit Wetterblouson Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8120405
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813245126
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER WEATHER 1367 schwarz/anthrazit - Wetterblouson • Kontrast-Elemente: Vorder- und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze • Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm • 2 Reißverschluss-Seitentaschen • Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn- und Windschutzblende • 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss • Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links • Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter • Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld • Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone • Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Links: 1 verschließbare Brustinnentasche • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
165 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
Größe -XS-XXXL:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 75,80*
5 Tage
46
€ 4,30*
ab € 59,07*
€ 76,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,93*
€ 80,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,02*
€ 81,25*
Lager 847
5
€ 4,99*
ab € 84,27*
€ 103,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kübler
1367 5229-9799-XL
ab € 58,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.