Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-200 Armschützer Schnittschutz L.475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8121260
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Ansell HYFLEX 11-200 - Armschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten) Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten • Der komfortabelste, gut sichtbare Armschützer von Ansell zum Schutz vor Schnittverletzungen • Der HyFlex 11-200 ist der komfortabelste Armschützer der Ansell-Reihe. Sein großzügiger Spielraum in der Passform im Armbereich reduziert Schweißbildung und Juckreize • Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit im Armbereich gewährleistet die Bewegungsfreiheit für ein ungehindertes Arbeiten und somit einen höhere Produktivität des Mitarbeiters • Weitere Sicherheitsfaktoren sind seine gute Sichtbarkeit durch eine auffällige Farbgebung, eine Schnittfestigkeit der EN-Stufe 5 und seine Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1 • Durch seine erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit bietet der HyFlex 11-200 ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis • Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit des Armschützers erhöhen seine Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Somit wird die Zahl von Unfällen und Verletzungen reduziert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 5
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level C
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Trägermaterial:
Nylon | Polyester
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Hitzeschutz | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Länge min:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, hitzeschutz armschoner, Armstulpe, Hyflex Armstulpe, Armschutz, Ellenbogenschutz, Schnittschutz, 11200, Gelenkschutz, Hand-und Armschutz, Unterarmschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.