Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-925 Ölschutzhandschuh 3/4 Nitrilbeschichtung Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8122799
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-925 - Ölschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montage von öligen Werkstücken, Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Wartungsarbeiten • Extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff • Das Modell 11-925 ist der erste extrem leichte, komfortable Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert • In den HyFlex 11-925 ist die von Ansell entwickelte grip technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert • Das Trägermaterial ist aus einem feinmaschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein uneingeschränktes Tragegefühl fast wie eine zweite Haut vermittelt • Der ölabweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-925
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
18
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
3/4 Beschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | latexfrei | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | ÖL und Gas
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
210 mm
Integrierte Technologie:
Ansell Grip | Ripel
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
blau
Prozesse Metallindustrie:
Spanen
Prozesse Automobilindustrie:
Spanen
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: 11925, Schutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.