Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten LOGAN BLAU LOW ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123270
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839263662
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN LOGAN blue Low ESD S1 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • Netzmaterial/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO schwarz • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen • TPU/PU Sohle WELLMAXX • Kunststoffkappe • Größen: 40-48 • Metall- und lederfreie Ausstattung • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - WELLMAXX
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | gepolsterte Lasche
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | TPU/PU-Sohle | Wellmaxx | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
Typ 1 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Features ELTEN:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF | Wellmaxx-Dämpfungssystem
Sohlentypen:
Elten - WELLMAXX
Schuhgröße:
43
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe s1 blau, antistatik schuhe, esd schuhe s1, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, ESD, S1, Schnürschuhe, sicherheitsschuhe Elten Wellmax, berufsschuhe Elten Wellmax, Elten WELLMAXX, Arbeitsschuhe Elten Wellmax
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,40*
€ 92,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 92,52*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 96,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,88*
€ 100,64*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 98,43*
€ 117,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,84*
€ 139,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,45*
€ 126,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 98,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.