Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ACTIVARMR 27-905 (ex. HYCRON ) Ölschutzhandschuh Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123472
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell ACTIVARMR 27-905 (ex. HYCRO) - Ölschutzhandschuhe • Die neue, verbesserte und zum Patent angemeldete Beschichtungsformulierung mit integrierter Fortix-Technologie ist robuster und langlebiger als jemals zuvor und bietet einen herausragenden Schutz bei der Arbeit mit rauen und scharfkantigen Materialien • Für einen exzellenten Trocken-, Nass- und Ölgriff wurde die Ansell Grip Technology ebenfalls in den ActivArm Hycron 27-905 integriert • Eine schnelle Handermüdung wird somit reduziert und die Produktivität gesteigert • Die auf der Ripel Technology basierende Beschichtung bildet eine herausragende Barriere gegen Fette und Öle und degradiert nicht wie Handschuhe aus Leder oder Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | ex. Hycron
Modell-Nr.:
27-905
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 2
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 2
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level C
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Vollbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | ÖL und Gas
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Länge min:
240 mm
Integrierte Technologie:
Fortix | Intercept | Ripel
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: 27905, Schutzhandschuhe Ansell ACTIVARMR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.