Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 134 blue women ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8125126
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692319599
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GX 134 blue ESD S1 - Damen-Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Sportline Obermaterial • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • ESD-Ausstattung • Aktiv-X Funktionsfutter • women´s fit - besondere Damenpassform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | grau
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, gx134, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, gx-134, ESD, S, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,98*
€ 85,98*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 70,41*
€ 91,28*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,28*
€ 108,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,12*
€ 101,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,41*
€ 83,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.