Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 46 blue ESD S1 Sicherheitssandale Weite 13 Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-8125350
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 46 blue ESD S1 W10-W14 - Sicherheitssandale • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • Alu-tec Aluminiumkappe • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Clima-stream Konzept • EN ISO 20345 S1 SRC • ESD-Ausstattung • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • SportLine-Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
35
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,01*
€ 139,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,16*
€ 138,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.