| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8126107 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260144429723 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Weste leuchtorange • Warnschutz-Weste neonorange, 2 umlaufenden Reflexstreifen, Klettverschluss • EN ISO 20471 • Größen: S - XXXL • Trägermaterial: 100% Polyester • Kleidung Klasse: 2 A (L-XXXL) • Kleidung Klasse: 1 A (XS-M), Weitere Informationen: | | Produkteigenschaften: | reflektierende Einsätze | Schutzklasse: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | EN ISO 20471 : 2013: | Klasse 2 | Farbe: | leuchtorange | Kleidungsmaterial: | Polyester | Produkttyp: | Warnschutzweste | Weste | Herren-Größe: | 62 | Größe -XS-XXXL: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten, pannenweste xxl, Signalwesten, Sicherheitswesten, Warnwesten, Warnbekleidung, Warnschutzwesten |
| | |
| |