Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESTOR - Schutzbrille kristall klar 23g leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8126415
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
NESTOR kristall klar - Schutzbrille • Die Bügelbrille ermöglicht einen uneingeschränkten Sehkomfort im gesamten Sichtfeld • Die Bügel sorgen für einen angenehmen, stabilen Sitz der Schutzbrille • Dank des extrem geringen Gewichts sitzt die Brille sehr komfortabel und ohne störendes Druckgefühl • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest und bietet 100 % UV-Schutz • EN166: 2C-1,2 GA 1 F K CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille
Produkteigenschaften:
kratzfest | UV-Schutzfilter
Traghifle:
Ohrbügel
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, brillen, Augenschutz, Augenschutzbrillen, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.