Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 525 XP blue ESD S3 Sicherheitshochschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8127033
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692321165
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 525 XP blue ESD S3 - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU® INNOFLEX System • Größen: 39-49 erhältlich (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S3 SRC • Sicherheitsreflektoren • ESD-Ausstattung • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • SOFT-Nubukleder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, berufsstiefel, DGUV 112191, sl525, sicherheitsstiefel, wasserabweisend, ESD, Überkappe, S3, DGUV 112-191, Einlagenverordnung, sl-525, XP, Boots, Waterproofleder, Sportlich, Sportline, Atlas SPORTLINE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,26*
€ 79,03*
1
€ 4,95*
ab € 65,83*
€ 80,29*
1
€ 4,90*
ab € 64,46*
€ 80,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 81,43*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 76,60*
€ 92,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,64*
€ 110,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,69*
€ 109,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,24*
€ 101,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,61*
€ 99,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.