Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ORGANIQ 2248 Bundhose kornblumenblau Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8127900
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER ORGANIQ 2248 kbl.blau - Bundhose • 2 eingearbeitete Seitentaschen • 1 einfache Meterstabtasche • Gesäßtasche mit Patte und Klette • Schenkeltasche mit Patte und Klette • Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Formstabiles sanforisiertes Gewebe • Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • 100 % Baumwolle • Gewicht ca. 330 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Knieschutztaschen | Kratzfrei | reflektierende Einsätze
EN-Norm:
EN 14404 - Knieschutz
EN14404 Knieschutz:
Stufe 1
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle
Qualität:
330 g/m²
Farbe:
kornblumenblau
Verschlussart:
Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Bekleidungsserie:
KÜBLER ORGANIQ
Herren-Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Hosen, sicherheitshosen, berufshosen, Hose, Bundhosen, Arbeitshosen, Organiq2248, Organiq-2248, berufsjacken, berufsbekleidung, sicherheitsjacken, sicherheitsbekleidung, Arbeitsjacken, Jacken, Arbeitsbekleidung, Kübler ORGANIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.