Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GTX 575 XP Gore-Tex S3 Sicherheitshochschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8128308
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692074672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GTX 575 XP S3 - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Gore-Tex Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Sicherheitsreflektoren • EN ISO 20345 S3 CI SRC • SOFT-Nubukleder • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GTX | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | Reflektierende Applikationen | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, berufsstiefel, sicherheitsstiefel, Goretex, DGUV 112191, Gore-Tex, gtx575, Spitzenschutz, DGUV 112-191, Gore Tex, Outdoor, Robuste Schuhe, Atlas GTX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,62*
€ 105,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 105,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 106,04*
1
€ 4,90*
ab € 87,33*
€ 106,33*
Lager 847
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 124,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,69*
€ 148,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,98*
€ 147,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,72*
€ 138,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,25*
€ 134,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,91*
€ 126,03
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 105,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.