Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ATLAS GTX 575 XP Gore-Tex S3 Sicherheitshochschuh Gr.43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8128310
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4043692074931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GTX 575 XP S3 - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Gore-Tex Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Sicherheitsreflektoren • EN ISO 20345 S3 CI SRC • SOFT-Nubukleder • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GTX | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | Reflektierende Applikationen | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
43
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas GTX
>
atlas GTX 575 XP S3 - Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
atlas sicherheitsstiefel s3 gr.43
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel atlas
,
berufsstiefel
,
sicherheitsstiefel
,
Goretex
,
DGUV 112191
,
Gore-Tex
,
gtx575
,
Spitzenschutz
,
DGUV 112-191
,
Gore Tex
,
Outdoor
,
Robuste Schuhe
,
Atlas GTX
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,25*
€ 104,73*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 104,74*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,19*
€ 105,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 86,99*
€ 105,72*
Lager 847
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 124,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,09*
€ 147,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,75*
€ 147,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,27*
€ 138,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,22*
€ 134,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,02*
€ 124,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 105,02* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas Stiefel GTX 575 XP,60000,Kat.II,S3 SRC,schwarz/blau,Weite 10,Größe 42
Atlas
60000-42
ab € 83,78*
Sonstiges
atlas Stiefel GTX 575 XP,60000,Kat.II,S3 SRC,schwarz/blau,Weite 10,Größe 45
Atlas
60000-45
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen