Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 62 ESD S2 SRC Sicherheitshalbschuh Gr.45/W12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8128703
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692331331
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ALU-TEC 62 ESD S2 W10-W12 Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Größen: 39 - 49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S2 SRC • ESD-Ausstattung • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Aktiv-X Funktionsfutter • SOFT-Nubukleder • MPU INNOFLEX System
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - Alu-tec
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktives Textilfutter | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Titan
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
45
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 78,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,00*
€ 79,58*
1
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 79,77*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,90*
€ 80,09*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 76,30*
€ 91,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,61*
€ 109,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.