Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 133 red women ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8129028
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas GX 133 red ESD S1 - Damen-Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Sportline Obermaterial • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • Women´s fit - besondere Damenpassform • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, gx133, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, ESD, S1, gx-133, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,39*
€ 111,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,41*
€ 89,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.