Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 23-201 (exVERSATOUCH Chemieschutzh.schuh Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8129279
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 23-201 (ex. VERSATOUCH ) - Chemieschutzhandschuhe • Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen • Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien • Der hitzeversiegelte Ärmel bietet nur einen Flüssigkeiten- und Staubschutz • Automobilindustrie, Öl und Gas, Nahrungsmittelverarbeitung, Hausmeister-/Sanitärarbeiten, Chemisch • Einsatzbereiche: Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt, Verarbeitung von Meeresfrüchten, Kühlhauslagerung, Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | Versa Touch
Modell-Nr.:
23-201
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
1.5
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
PVC
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
lebensmitteltauglich | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Chemische Industrie | Entsorgungsbetrieb | Gebäudereinigung | Nahrungsmittelindustrie | ÖL und Gas | Wartung
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Länge min:
620 mm
Wandstärke:
1,60 mm
Griffprofil:
Raue Ausführung
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, T-Aldehyd, gerautes Profil, Chemiehandschuh, Chemiekalientauglich, Baumwollträger, Versatouch, Langarmschutz, PVC Handschuhe, K-Anorganische Base, L-Anorganische Säure, Chemikalien, Chemiehandschuhe, langärmlige Handschuhe, 23-201, Lebensmitteltauglich, Armschützer, Latexfrei, Ganzarmschutz, Typ-B, kältetauglich, Langarmschützer, Kälte, Ganzarmschützer, PVChandschuhe, PVC-Handschuhe, Versa Touch, Versa-touch, langärmliger Handschuh, Industrielle Handschuhe, 23201, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paar
ab 12 Paar
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.