Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORSAR KORI-Black Universalschutzhandschuh Nitrilschaumbeschichtung Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8133889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
KORSAR KORI-Black - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Lager und Logistik, Automobilindustrie, Handhabung von Leicht öligen Gegenständen • Verschleißfest • Ölabweisende Beschichtung • Sehr gute Griffeigenschaften • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • Extra langer Strickbund
Weitere Informationen:
Marke::
Korsar
Serie:
Kori
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 720 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.