Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ws-Mullbinde 4 m x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8134914
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108810940
Suchbegriffe:
Mullbinde
Mullfixierbinde
Verbandtuch
verbandtuch aluderm
WS - Mullbinde • Fixierbinden sind in vielfältigen Ausführungen verfügbar. • Dazu gehören die klassischen Mullbinden aber auch moderne elastische Fixierbinden und traditionelle Idealbinden. • MB 20 DIN 61631, Zw. 20-fdg., Kanten gewebt, einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode orange. • WS-Fixierbinde elastisch. • Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. • Wasch- und kochbeständig. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode beige-orange.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Produkttyp:
Binden | Nachfüllsets
Material:
Gewebe
Produkteigenschaften:
elastisch
Länge:
4 m
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: verbandtuch, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,36*
58 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,63*
Lager 847
21 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 2,36*
9 Tage
unbekannt
33
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,3325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.