| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847A-8135345 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026257540966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jacke 890 Chemiekalinenschutz kornblau • Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste • Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Brustinnentaschen • Hochreißfest, scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) • Anwendungsgebiete: u.a. in der Chemieindustrie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Chemieschutzjacke | Jacke | Langjacke | Multifunktionsjacke | Bekleidungskategorie: | Chemikalienschutzkleidung | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv | hochreißfest | knitterarm | Öko-Tex Standard 100 | ölabweisend | scheuerfest | schmutzabweisend | schnell trocknend | wasserabweisend | EN-Norm: | EN 13034 Typ 6 - Typ PB (6) flüssigen Chemikalien | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Polyester | Farbe: | kornblumenblau | Verschlussart: | Druckknopfverschluss | Herren-Größe: | 54 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, arbeitsjacke blau groesse 54, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 54, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |