Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 8900 Tropic Schutzhandschuhe Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8135876
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
NITRAS 8900 Tropic - Schutzhandschuhe • Aus geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder • Hochwertiger Textilrücken • Ungefüttert und atmungsaktiv • Perfekte Passform
Weitere Informationen:
Marke::
Nitras
Serie:
Tropic
Modell-Nr.:
8900
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Beschichtungsmaterial:
Nappaleder
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Gartenbau | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 50.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.