Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 7041 schwarz mittelrot Softshell Weste Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8136591
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
KÜBLER WEATHER 7041 schwarz/mittelrot - Softshell Weste • 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung im Rücken • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Innenfutter: 100 % Polyester • Innenkragen aus Fleece • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Kontrast-Elemente: Seitenflanken • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller • Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich • Wattierung im Rumpf ca. 100 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Weste
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Elasthan | Polyester
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
mittelrot | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
7041
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: kübler softshell-weste, softshell weste, softshellweste schwarz, Kübler WEATHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.