Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRUCTA I Universalschutzhandschuhe Noppen nahtlos weiß/blau Gr.8/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8136630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
STRUCTA I - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Für alle Arbeiten mit rutschigen Gegenständen, ideal für Arbeiten in der Industrie und Medizin, Handwerk, Baugewerbe, Werkstätten, Lager und Verpackung, Logistik. • Der Arbeitshandschuh Structa ist aus einem Grobstrick-Material bestehend aus Nylon und Baumwolle gefertigt. • Er besitzt eine gute Passform und ist elastisch. • Der Baumwollhandschuh verfügt über eine sehr gute Passform • Gleichzeitig gewährt er einen hohen Tragekomfort, da er luftdurchlässig ist und sein Träger deshalb weniger schwitzt. • Auf der Innenhand ist der Handschuh mit PVC-Noppen versehen, die ihn abriebfest machen. • Dadurch ist er ideal für trockene Bereiche und bietet einen sicheren Griff.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
Baumwolle | Polyester
Beschichtungsmaterial:
PVC
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung, genoppt
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
besonders griffig | CE-Zeichen
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Elektroindustrie | Klimatechnik | Maschinenbau/Anlagenbau | Medizintechnik/Labore | Nahrungsmittelindustrie | Pharmazie | Reinraumbereich
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm | 270 mm
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
blau | weiß
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, universalhandschuhe gr. 8, allzweckhandschuhe, PVC Noppen, berufsschutzhandschuhe, Grobstrickschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Grobstrickhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Baumwoll Grobstrick, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.