Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORSAR KORI-GRIP Universalschutzhandschuh grau/schwarz Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8136664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckhandschuh
Allzweckhandschuhe
Universalhandschuh
Universalhandschuhe
KORSAR KORI-GRIP - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Baugewerbe, Forst- und Landwirtschaft, Gartenarbeit, Lager, Logistik, Transport, Verpackungsindustrie, Versand • Beschichtungsmaterial: Latex schrumpfgeraut • Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher • Exzellenter Trocken- und Nassgriff • Sehr flexibel, sehr gute Passform • Sehr gutes Tastgefühl • Teilbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke::
Korsar
Serie:
Kori
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Latex
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
grau | schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuh latex, allzweckhandschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.