Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ 2250 Bundhose dunkelblau anthrazit Gr.64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8136773
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose blau
bundhose
KÜBLER ACTIVIQ 2250 dunkelblau/anthrazit - Bundhose • Gut sichtbare Reflex-Elemente • Viel Stauraum dank verschiedener Taschen • Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss • Gewebe: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, kratzfrei • Robust, gute Trageeigenschaften • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Abgedeckte Knöpfe und Reißverschlüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
anthrazit | dunkelblau
Verschlussart:
Knopfverschluss | Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
KÜBLER NO.:
2250
Herren-Größe:
64
Größe -XS-XXXL:
XXL/3XL
Weitere Suchbegriffe: Activiq2250, Bundhosen, Arbeitshosen, Arbeitshose, Activiq-2250, sicherheitshosen, sicherheitsbekleidung, berufshosen, berufsbekleidung, Kübler ACTIVIQ, Hosen, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.