Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ATLAS XP 435 S3 Sicherheitshalbschuh Weite 12 Gr.48
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8137428
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4043692131047
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas XP 435 ESD S3 W10-W12 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S3 SRC • XP metallfreie Durchtritthemmung • Waterproofleder • 3D-Dämpfungssystem • Sicherheitsreflektoren • Aktiv-X Funktionsfutter • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - ICE AGE
Schuhgröße:
48
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas XP
>
atlas XP 435 ESD S3 W10-W12 - Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
berufsschuhe
,
sicherheitsschuhe
,
xp435
,
435
,
Glattleder
,
Schnürschuhe
,
S3
,
xp-435
,
ESD
,
XP
,
Atlas
,
Atlas XP
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,66*
€ 80,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,60*
€ 80,73*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 80,94*
Lager 8670
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 82,14*
Lager 847
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 75,52*
€ 91,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,83*
€ 108,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,93*
€ 99,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,52* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 36
Atlas
35300-36
ab € 61,51*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 37
Atlas
35300-37
ab € 61,49*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 38
Atlas
35300-38
ab € 61,21*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 39
Atlas
35300-39
ab € 61,65*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 40
Atlas
35300-40
ab € 61,27*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 41
Atlas
35300-41
ab € 61,50*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 42
Atlas
35300-42
ab € 61,19*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 43
Atlas
35300-43
ab € 61,59*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 44
Atlas
35300-44
ab € 61,50*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 45
Atlas
35300-45
ab € 61,33*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 46
Atlas
35300-46
ab € 61,29*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 47
Atlas
35300-47
ab € 61,24*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 48
Atlas
35300-48
ab € 61,45*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35300, Kat.II, S3 SRC, Weite 10, Größe 49
Atlas
35300-49
ab € 73,49*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh XP 435, 35312, Kat.II, S3 SRC, Weite 12, Größe 36
Atlas
35312-36
ab € 61,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen