Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1367 schwarz anthrazit Wetterblouson Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8137878
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
KÜBLER WEATHER 1367 schwarz/anthrazit - Wetterblouson • Kontrast-Elemente: Vorder- und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze • Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm • 2 Reißverschluss-Seitentaschen • Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn- und Windschutzblende • 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss • Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links • Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter • Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld • Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone • Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Links: 1 verschließbare Brustinnentasche • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
165 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: bundjacke schwarz grau, blouson, kübler blouson, Kübler WEATHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.