Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1367 schwarz anthrazit Wetterblouson Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8137987
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813245140
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
KÜBLER WEATHER 1367 schwarz/anthrazit - Wetterblouson • Kontrast-Elemente: Vorder- und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze • Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm • 2 Reißverschluss-Seitentaschen • Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn- und Windschutzblende • 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss • Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links • Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter • Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld • Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone • Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Links: 1 verschließbare Brustinnentasche • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Jacke | Wetterschutzjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
165 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 82,73*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 64,85*
€ 83,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,32*
€ 88,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,74*
€ 88,38*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 91,92*
€ 112,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kübler
1367 5229-9799-XXL
ab € 64,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.