Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 405 XP blue ESD S1P Sicherheitshalbschuh Weite 14 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8138837
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 405 XP blue ESD S1P W10-W14 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Clima-stream Konzept • Größen: 35-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • MPU INNOFLEX System • XP metallfreie Durchtritthemmung • ESD-Ausstattung • Sportline Obermaterial • Aktiv-X Funktionsfutter • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline | atlas - XP
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
40
Passform / Weitensystem:
W14 - Extra Breite für sehr breite Füße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,70*
€ 156,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,34*
€ 155,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,75*
€ 149,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,52*
€ 142,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,66*
€ 122,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.