Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 2000 grey ESD S1 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139421
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692345468
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 2000 ESD S1 W10-W12 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1 SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU INNOFLEX System • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream® Konzept • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • Mesh-Obermaterial
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
grau | orange | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
47
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, flash2000, S1, ESD, flash-2000, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 62,57*
€ 75,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,30*
€ 81,09*
1
€ 4,80*
ab € 67,55*
€ 81,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,70*
€ 84,50*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 77,78*
€ 92,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,78*
€ 92,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.