Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 891 Chemikalienschutz kornblumenblau Gr.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026257552853
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 891 Chemikalienschutz kornblumenblau • Besonders geeignet für den Einsatz in der chemischen Industrie • Die Hose ist dank ihrer hohen Reiß- und Scheuerfestigkeit extrem strapazierfähig • Sie ist wasser-, öl- und schmutzabweisend und erfüllt die Norm: EN 13034 TYP 6 • Atmungsaktive, hautfreundliche (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl der Bundhose 891 • Die Chemie-Schutz-Hose 891 ist ausgestattet mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss • Sie zeichnet sich zusätzlich durch Ihre leichte Pflege aus • Ihre zwei seitlichen senkrechten Taschen, die rechte Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf und die Zollstocktasche rechts, ermöglichen es mehrere Utensilien zu verstauen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Bekleidungskategorie:
Chemikalienschutzkleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | ölabweisend | schmutzabweisend | wasserabweisend
EN-Norm:
EN 13034 Typ 6 - Typ PB (6) flüssigen Chemikalien
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
kornblumenblau
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, bundhose blau, berufshose, ChemieSchutzhosen, Chemikalienschutzhosen, Chemikalienschutz-hosen, Chemie-Schutz-hosen, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,51*
€ 46,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 60,29*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,76*
€ 60,57*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.