Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 2005 grey ESD S1P Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139634
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692345192
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 2005 XP ESD S1P W10-W12 -Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC • XP® metallfreie Durchtritthemmung • Alu-tec® Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Aktiv-X Funktionsfutter • Clima-stream® Konzept • ESD-Ausstattung • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • MPU® INNOFLEX System • Mesh-Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
grau | orange | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
48
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatische schuhe atlas, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, flash2005xp, flash2005, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, S1P, ESD, flash-2005-xp, flash-2005, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,27*
€ 87,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,60*
€ 87,95*
1
€ 4,90*
ab € 70,56*
€ 88,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 88,52*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 84,62*
€ 101,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,98*
€ 121,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,56*
€ 119,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,42*
€ 109,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.