Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 2605 green ESD S1P Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139652
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692345659
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas FLASH 2605 ESD S1P W10-W12 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S1P SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Aktiv-X Funktionsfutter • Integrierte Clima-Zone • MPU INNOFLEX System • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • Neon-Reflexstreifen • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • XP metallfreie Durchtritthemmung • ESD - Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mesh-Gewebe
Farbe:
gelb | grün | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
38
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatische schuhe atlas, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, flash2605, S1P, flash-2605, ESD, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,35*
€ 87,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,70*
€ 87,50*
1
€ 4,90*
ab € 71,02*
€ 87,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 88,06*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 84,89*
€ 101,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,68*
€ 121,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,58*
€ 119,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.