Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE VISITOR INTEGRA Überziehschuh Gr.S , gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8140579
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
Überziehschuh Lemaitre VISITOR INTEGRAL • Sicherheitsüberschuh aus Kautschuk • Zehenschutz-Kappe aus Aluminium/Titan-Legierung • Durchtrittsichere Sohle • Sehr widerstandsfähig und wiederverwendbar • Geprüft nach ISO-Norm 20345 • In 4 Größen erhältlich • Farbcodierte Zehenkappen lassen jede Größe auf den ersten Blick erkennen • Lassen sich leicht an den Schuh anpassen • Hand- und Maschinenwaschbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Produkttyp:
Überziehschuhe
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz
Schutzkappe:
Aluminium | Titan
Obermaterial:
Gummi
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Farbe:
schwarz
Schuhgröße:
34 | 37
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, schuhüberzieher, Besucher Überzieh Schuhe, Bodenschutz, Sockenschuhe, Schuhsocke, Schuhschoner, Schuhschutz, Fußschutz, EinwegÜberschuhe, Einwegstiefelüberzieher, Einmalüberschuhe, Überstiefel, Einweg-Überschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.