Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 11-816 Mehrzweckschutzhandschuh Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8140757
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
11816
Schutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Ansell HYFLEX 11-816 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern • Das ideale Gleichgewicht zwischen Tragekomfort, Tastsensibilität und Robustheit • Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen • Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und von Oeko-Tex zertifizierte Schadstofffreiheit • Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-816
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
18
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
besonders griffig | Mechanikschutz | Öko-Tex | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
219 mm | 261 mm
Integrierte Technologie:
Fortix | Oeko-Tex
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
blau | schwarz
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.