Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS TX 42 ESD S2 Sicherheitshalbschuh Weite12 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8143934
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas TX 42 ESD S2 W10-W12 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Aktiv-X Funktionsfutter • MPU® INNOFLEX System • EN ISO 20345 S2 SRC • 3D-Dämpfungssystem • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • MPU Spitzenschutz • SOFT-Nubukleder • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - TX
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Hydrophobiertes Leder | Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
44
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,09*
€ 116,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,45*
€ 115,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,80*
€ 111,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,82*
€ 108,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.