Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM DUO Augenspülflasche für Fremdkörper 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8144317
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
PLUM DUO - Augenspülflasche • Plum Augenspülung: Steriles Natriumchlorid 0,9%. pH Neutral: Steriler Phosphatpuffer 4,9% • Effektive Augenspülung zum Entfernen von Staub, Schmutz, Fremdkörpern bzw. zum Neutralisieren von Säuren und Alkali. • Einfache Handhabung. • Der spezielle DUO-Augenaufsatz sichert die gleichzeitige Spülung beider Augen. • Benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen. • Die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. • Bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko. • Die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und ungeöffnet 3 Jahre haltbar. • Alle Flaschen gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Medical
Marke::
Plum
Produkttyp:
Augenspülung
Liter:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: plum augenspülflasche 500 ml, augennotdusche sprühflasche, augenspülflasche plum, Augendusche, Augenspülflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.