Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS SL 725 ESD XP BLUE S3 Sicherheitsschuhe Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8146531
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692336749
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas SL 725 ESD XP BLUE S3 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S3 SRC • XP metallfreie Durchtritthemmung • 3D-Dämpfungssystem • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • ESD- Technologie • Waterproofleder • Aktiv-X Funktionsfutter • Stahlkappe • Outdoor Sohlentechnologie • Größen: 39-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sportline
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
41
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,07*
€ 74,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 63,16*
€ 77,08*
1
€ 4,90*
ab € 61,74*
€ 77,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 78,22*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 73,56*
€ 88,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,44*
€ 105,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,87*
€ 104,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 73,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.