| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847A-8146685 Herst.-Nr.: 2257_94 EAN/GTIN: 4009225223221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bundhose Canvas Cargohose Stretchhose schwarz 2257 • Canvas Cargo Stretchhose 5-Pocket-Form • Reißverschluss im Schlitz • Bundknopf • Zwei Beintaschen mit Patte und Druckknopfverschluss • Davon die rechte mit aufgesetzten 4-fach-Stifttaschen • Die linke mit aufgesetzter Handytasche mit Klettverschluss • Fünf Gürtelschlaufen • 54% Polyester, 43% Baumwolle, 03% Elastolien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Bundhose | Bekleidungskategorie: | Arbeitshosen | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | Elasthan | Polyester | Farbe: | schwarz | Verschlussart: | Druckknopfverschluss | Reißverschluss | Herren-Größe: | 94 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr 94 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 94, sicherheitsbekleidung, berufshosen, sicherheitshosen, Canvas2257, berufsbekleidung, Arbeitshosen, Arbeitsbekleidung, Canvas-2257, berufsbundhosen, berufsschutzhosen, sicherheitsbundhosen, Schutzhosen, Arbeitsbundhosen, Arbeitsschutzhosen, bundhosen, hosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |